Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Uithaalgereedschap voor Ford-brandstofleidingen

Ontgrendelgereedsch. v. brandstofleid.
ONTGR-GRDSCHP BRANDSTOFLEIDING FORD

Art.-nr. 1952004795
EAN 4099618821059

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uithaalgereedschap voor Ford-brandstofleidingen

Art.-nr. 1952004795
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
Efficiënt en robuust vijfdelig extractiegereedschap voor Ford-brandstofleidingen
  • Compact extractiegereedschap voor metalen snelkoppelingen in het motorcompartiment van Ford EcoBoost- en Opel-modellen

  • Wanneer de ruimte beperkt is, is het vrijwel onmogelijk om de brandstofleiding los te koppelen zonder dit speciaal gereedschap

  • Het wordt ten zeerste aanbevolen dit speciaal gereedschap te gebruiken om schade aan de metalen aansluiting, en daarmee lekkage, te voorkomen

  • De leveringsomvang omvat een handgreep met klemschaalhouder, 1 klemschalenset 5/16 inch, 8 mm (blauw) en 1 klemschalenset 3/8 inch, 10 mm (goudgeel)
Opmerking

Voor gebruik als Ford 310-137/Opel -50637.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor Ford-motoren: Duratec (GDI) 1,0 l, EcoBoost 1,0 l en EcoBoost 1,5 l

  • Geschikt voor Ford-motoren: Duratec HE 1,8 l en 2,0 l, en TDCi diesel 2,0 l (DW10F)

  • Geschikt voor Ford-modellen: C-Max (vanaf 2003), EcoSport (vanaf 2012), Fiesta (vanaf 2013)

  • Geschikt voor Ford-modellen: Focus (vanaf 2004), Kuga (vanaf 2008), Mondeo (vanaf 2007)

  • Geschikt voor Ford-modellen: Puma, Transit Custom (vanaf 2019), S-Max (vanaf 2006)

  • Geschikt voor Opel-brandstoffilters: Opel 818.568/Vauxhall 25313359

  • Voor universeel gebruik bij snelkoppelingen op leidingen van 5/16 inch (8 mm) en 3/8 inch (10 mm)

Interne spanbreedte

0 mm

Productgewicht (per stuk)

52,000 g

Aantal stuks

5 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie