Uitbreidingsset trekbouten 15-delig, voor wielnaaftrekker M12 en M14
Verlengstuk + afstandshouder aanv.set, 40-dlg
ADD.M12-M14 WIELNAAF EN AANDR.AS VERWSET
Art.-nr. 1952006725
EAN 4056807557434
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De trekboutensets zorgen voor een dragende verbinding tussen de montageflens en de wielnaaf. Ze zijn ook geschikt voor wielmoeren en wielboutsystemen.
- Aangezien de wielnaafflens op een afstand van 80 of 90 mm voor de wielnaaf wordt geplaatst, is de diameter van de wielnaafverbinding niet relevant.
Leveringsomvang:
- 1 x trekboutset voor wielnaafflens, M12x1,25, 5-delig
- 1 x trekboutset voor wielnaafflens, M12x1,50, 5-delig
- 1 x trekboutset voor wielnaafflens, M14x1,50, 5-delig
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set (10) | 40 st |
Materiaal (20) | Gereedschapsstaal |
Productgewicht (per stuk) (30) | 5844,200 g |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Universeel |