UV-lamp Voor gebruik tijdens ruitreparatie
UV-lamp voor ruitreparatie
UV-LAMP RUITENREPARATIE 220V
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor snelle en betrouwbare uitharding van reparatieharsen bij het repareren van steenslag op voorruiten.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Productinformatie
Datasheets(X)
Energiebron | Kabel |
Vermogen | 6 W |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Nominale spanning | 230 V AC |
Diameter | 37 mm |
Lengte | 36 cm |