WILT U ONLINE-KLANT WORDEN?

In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.

Verkoop alleen aan ondernemers

Aanmelding voor klanten
WILT U ONLINE-KLANT WORDEN?

In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.

Verkoop alleen aan ondernemers

UV 30 zonnecrème

Zonnecrème, UV 30
SUNPROTECT UV30 -100ML
SKIN

Art.-nr.: 0890600150

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

UV 30 zonnecrème

Art.-nr.: 0890600150

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Waterbestendige bescherming tegen natuurlijke en kunstmatige UV-A-, UV-B- en UV-C-stralen met SPF UV-A 10/UV-B 30.

Beschermt en verzorgt


  • Optimaal UV-filter met siliconenlaag

  • Vitamine-E-acetaat maakt de huid glad en zacht en beschermt deze tegen celbeschadiging

  • Ongeparfumeerd


Beschermt ook tegen zonnebrand door lassen


Beschermt tegen UV-C-stralen die ontstaan tijdens het lassen.



Waterbestendig


Behoudt de bescherming tegen licht zelfs bij sterk zweten of bij het werken in een vochtige omgeving.



Dermatologisch getest

Opmerking

De huidtolerantie van UV 30 zonnecrème is zorgvuldig getest en aangetoond. Het gebruik van UV-bescherming ontlast u niet van de verplichting andere voorgeschreven beschermingsmiddelen te gebruiken. Vermijd de felle middagzon. Zelfs zonnecrème met een hoge UV-beschermingsfactor biedt geen volledige bescherming tegen UV-straling.


Voor toepassingen in de metaalbewerkingsindustrie waarbij oppervlaktebehandeling of verfwerkzaamheden plaatsvinden, moet een speciaal product zonder siliconencoating worden gebruikt dat specifiek bedoeld is voor kunstmatige UV-straling.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.

Toepassingsgebied

UV 30 zonnecrème wordt gebruikt op werkplaatsen met intensieve natuurlijke UV-straling, bijvoorbeeld buiten, en bij het werken met kunstmatige UV-stralingsbronnen, zoals bij elektrisch lassen. Bescherming tegen hoge natuurlijke UV-straling tijdens werkzaamheden buiten.

Instructies

Voordat u gaat werken of voorafgaand aan de intensieve blootstelling aan licht brengt u de UV 30-zonnecrème gelijkmatig aan op de schone, droge huid. De aan te brengen hoeveelheid is afhankelijk van de huid die moet worden bedekt, bijvoorbeeld een hoeveelheid ter grootte van een hazelnoot voor de handen. Breng royaal aan, want kleine hoeveelheden bieden slechts beperkte bescherming. Om bescherming tegen het licht te behouden moet de UV 30 zonnecrème enkele keren worden aangebracht. UV 30 zonnecrème moet vooral na het wassen opnieuw worden aangebracht. Een nieuwe aanbrenging verlengt de beschermingstijd tegen de zon echter niet. Alleen het beschermingsniveau dat in de tussentijd is afgenomen, wordt weer hersteld. Het is altijd het beste de beschermlaag eens per twee uur opnieuw aan te brengen.

Inhoud

100 ml

Container

Buis

Geur

Karakteristiek

Kleur

Wit

Chemische basis

Olie-in-water-emulsie

Vermogen (puntensysteem)

4 van 5 punten

Houdbaarheid vanaf productie

30 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij kamertemperatuur

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Nee