Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

UNI-indraaispouwanker staal verzinkt

UNI-indraaispouwanker, staal verzinkt
UNI-BOORSPOUWANKER HT5 300X4 VZ DRD

Art.-nr. NB0033513
EAN 8717148132488

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met houtdraad zonder punt voor bevestiging van een buitenspouwblad aan een gemetselde binnenspouwblad in combinatie met een GB-plugbevestiging

Verschillende toepassingsgebieden


Spouwanker met houtdraad (zonder punt) ten behoeve van een UNI-perfoplug voor montage in een binnenmuur van geperforeerde keramische steen of met een kraagplug in beton, kalkzandsteen of volle baksteen.



Golfprofiel


Aan het uiteinde een golfprofiel dat wordt gemetseld in de voeg van de buitenmuur.

Opmerking
  • Würth en GB stimuleren het gebruik van duurzame materialen en adviseren in buitengevels spouwankers uit RVS A4 en in bepaalde situaties RVS A2. Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedBeton, kalkzandsteen of volle baksteen.

Diameter

4 mm

Lengte

300 mm

Spouwmaat

195 +/- 15 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie