UNI-clip isolatiehouder
Uniclip
UNI-CLIP-PP-D5-D65/70-341330
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Condensstop
Deze UNI-clips zijn uitgevoerd met condensstop.
Datasheets(X)
Materiaal | PP - polypropyleen |
Clips voor spouwanker | Ø 5,0 mm |
Schijfdiameter | 65 mm |
Diameter | 5 mm |
Kleur | Groen |