Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ULTIMATE 8.8 systeem gereedschapswagen met hoogwaardig stalen werkblad

Gereedschapswagen Ultimate 8.8 RVS-plaat
GRSCHPSWGN-ULTI-8.8-SST-7LDES-RAL5010-FS

Art.-nr. 5584210073

EAN 4099618480690

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ULTIMATE 8.8 systeem gereedschapswagen met hoogwaardig stalen werkblad

Art.-nr. 5584210073

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zware, ruime gereedschapswagen met een groot bruikbaar oppervlak en krasbestendig oppervlak, met diverse varianten, vierkante perforaties aan de zijkant en uitgebreide accessoires

Zeer grote en ruime gereedschapswagen


  • In de Würth-systeemafmetingen 8.8 voor uitrusting met alle artikelen uit de Würth-systeemwereld

  • Grote opbergruimte

  • Groot bruikbaar oppervlak op en aan de buitenzijde van de gereedschapswagen

  • Kan worden gepersonaliseerd met het naamplaatje


Groot oppervlak voor zwaar gebruik


  • Eenvoudig te reinigen werkoppervlak

  • Druipranden in het hoogwaardige stalen werkblad voorkomen dat vloeistoffen weglopen


Gereedschapswagen met zeer hoog laadvermogen


  • Hoog laadvermogen van 750 kg

  • Zwaar uitgevoerde zwenkwielen


Lade


  • Grote bruikbare laderuimte

  • Hoog draagvermogen van de lade van 45 kg

  • Zijlade die apart kan worden vergrendeld voor het veilig bewaren van persoonlijke waardevolle spullen, laptops, tablets, analysers, documenten, tekeningen etc. of als extra opslag

  • Interne afmetingen in de systeemafmetingen voor alle schuim- en lade-inlays, evenals systeemboxen van de Würth-systeemwereld, compartimentverdelers, antislipmatten etc.

  • Hoogwaardige poedercoating met microstructuur


Drietraps vergrendelingsconcept


  • Centraal vergrendelingssysteem met cilinderslot aan de zijkant om het slot en de sleutel te beschermen tegen beschadiging; de slotcilinder is uitwisselbaar en kan worden gecombineerd met werkplaatuitrusting van het Würth-systeem

  • De twee laden kunnen gezamenlijk en afzonderlijk worden vergrendeld

  • Het lade-beveiligingssysteem voorkomt dat laden tijdens het rijden per ongeluk open gaan

  • De veiligheidsvergrendeling van de laden voorkomt dat meer dan één lade tegelijk kan worden geopend en beperkt zo het risico van kantelen

  • Fast-Close ondersteunt het sluiten van de laden


De gereedschapswagen is gemakkelijk te verplaatsen dankzij de stevige, ergonomische handgrepen en hoogwaardige wielen.


Geoptimaliseerde, elastische randbescherming op alle vier de hoeken beschermt tegen beschadiging door stoten.



Adapters geïntegreerd in het werkoppervlak en de achterkant van de wagen voor een breed scala aan accessoires maken individuele combinaties en flexibele, eenvoudige planning mogelijk


  • De gereedschapswagen kan met behulp van verschillende accessoires worden aangepast aan de behoeften van elke werkplaats

  • Laden en organisatorische elementen kunnen worden gebruikt in kasten met de respectieve systeemafmetingen

  • Gereedschapbordsysteem aan de zijkant

  • Accessoires kunnen aan de achter- en zijkant van de wagen worden bevestigd

  • Compatibel met systeemboxen uit de Würth-systeemwereld en een reeks andere accessoires

  • Geleiders voor Würth systeemboxen aan de zijkanten van het werkoppervlak houden de werkplek netjes en georganiseerd

  • Werkbladen kunnen worden vervangen


De hoogwaardige poedercoating met microstructuur zorgt voor een homogeen en elegant oppervlak.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Gentiaanblauw RAL 5010, met structuur

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)

815 x 583 x 1030 mm

Uitvoering laden

5 schuifladen B 673,5 x D 463 x H 68 mm, 2 schuifladen, B 673,5 x D 463 x H 148 mm, 1 schuiflade, B 272 x D 424 x H 77 mm

Aantal rollen

4 st

Oppervlakte

Poedercoating

Aantal laden

7 st

Materiaal

Staalplaat

Type schuiflade

Met kogellager, Volledig uittrekbaar

Draagvermogen

750 kg

Draagvermogen van lade

45 kg

Materiaal werkblad

RVS

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Houder voor producten op rol

HOLD-PAPERUNWINDER-PDPL-437MM

Voor vierkante gaten in perforatieplaten, gereedschapswagens en ORSY®1-kastsysteem
x 1 st
Spuitbushouder

HOUDER CHEMIEDOOS C-SERIE

Voor montage op wanden met vierkant gatenpatroon
x 1 st
Tablet-/laptophouder voor gereedschapswagens

TABLETHOUDER-BASIC-PRO-MAX.-DIEPTE 250MM

Voor de georganiseerde opslag van tablets en laptops voor Basic/Pro gereedschapswagens
x 1 st
Slagmoersleutelhouder achterzijde voor gereedschapswagens

MACHINEHOUDER-BASIC-PRO-150X295X100MM

Voor georganiseerde opslag van verschillende slagmoersleutels en accu schroevendraaiers voor Basic/Pro/Ultimate-gereedschapswagens
x 1 st
Klembordhouder voor gereedschapswagens

WERKPLAATSMAPHOUDER/GEREEDSCHAPSHOUDER

Voor georganiseerde opslag van klemborden en handgereedschap voor Basic/Pro/Ultimate gereedschapswagens
x 1 st
Gereedschapshouder achterzijde voor gereedschapswagens

GEREEDSCHAPHOUDER-BASIC-PRO-300X300X82MM

Aan de achterzijde gemonteerde gereedschapshouder voor het georganiseerde opslag van schroevendraaiers, sleutels en tangen voor Basic/Pro/Ultimate gereedschapswagens
x 1 st
Antislipmat voor gereedschapswagens

RUBBERMAT-GEREEDSCHAPSWAGEN-8.8

Voor de laden van de gereedschapswagens in de respectieve systeemafmetingen
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie