U90 diamantdozenboor
Diamantdozenboor U90
DOZENBOOR-DIAMANT-U90-D82MM-AL70MM
Art.-nr. 066663582
EAN 4056807202426
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Optimale uitstoot van boorstof en gemakkelijke verwijdering van de boorkern
Dankzij de speciale boorkronen met extreem brede afvoersleuven
Zeer snel, efficiënt en braamvrij boren
Lasergelaste topsegmenten met korte tanden in een speciale blokopstelling
Zeer veelzijdig
Kan in nagenoeg alle relevante steenmaterialen boren waarin een elektricien mogelijk moet boren
Datasheets(X)
Diameter (Ø) | 82 mm |
Min. boordiepte | 70 mm |
Segmenthoogte | 9 mm |
Aantal segmenten | 12 st |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Probleemoplosser (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!