U-bocht voor bidets Verchroomd
DRN-BDT-PIPESIPHON-(CR)-5/4INX32MM
Art.-nr. 0888800621
EAN 4068362368509
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoogwaardige verchroomde afvoerarmatuur met rozet voor bidets
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Verchroomd |
Aansluitingsschroefdraad | 1 1/4 inch |
Nominale breedte DN-uitstroom | DN 32 |
Maximale hoogte (H1) | 148 mm |
Hoogte 2 (H2) | 76 mm |
Lengte (L) | 280 mm |