U-beugel BIS
Rondstaalbeugel BIS
BIS U BEUGEL EV 2.1/2INCH M8 76MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Buitendiameter buis (ØD) | 76,1 mm |
Hoogte (H) | 108 mm |
Schroefdraadlengte (LG) | 30 mm |
Gaffelbreedte (LA) | 85 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal | Staal |