U-beugel BIS
Rondstaalbeugel BIS
BIS U BEUGEL EV 1/2INCH M6 21MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Buitendiameter buis (ØD) | 21,5 mm |
Hoogte (H) | 48 mm |
Schroefdraadlengte (LG) | 25 mm |
Gaffelbreedte (LA) | 28 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal | Staal |