Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Type WX verzinknagel, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Staal verzinkt type WX
NAGEL-WX-(A2K)-1,2X45

Art.-nr. 048012 45
EAN 4046778357942

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Voor DSK 1555, art. nr. 07035470
Opmerking

Deze modellen kunnen ook in apparaten van andere merken worden gebruikt (zie vergelijkingslijst).

Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor montage van roosters, gedetailleerde afwerking, plaatwerk, meubelframes, maken van kasten, akoestische constructies

Nominale diameter (d1)

1,2 mm

Lengte (l1)

45 mm

Kopdiameter

2,2 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Koptype

Samengedrukte kop

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie