Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Type WX verzinknagel, A2 RVS, blank

Roestvast staal 1.4301 type WX
NAGEL-WX-A2-1,2X30

Art.-nr. 048012430
EAN 4058794206609

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor DSK 1555, art.nr. 0703 547 0

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor montage van roosters, gedetailleerde afwerking, plaatwerk, meubelframes, maken van kasten, akoestische constructies

Nominale diameter (d1)

1,2 mm

Lengte (l1)

30 mm

Kopdiameter

2,2 mm

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Oppervlakte

Blank

Aantal per pallet

3900000 st

Koptype

Samengedrukte kop

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie