Type WX verzinknagel, A2 RVS, blank
Roestvast staal 1.4301 type WX
NAGEL-WX-A2-1,2X20
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor DSK 1555, art.nr. 0703 547 0
Datasheets(X)
Voor montage van roosters, gedetailleerde afwerking, plaatwerk, meubelframes, maken van kasten, akoestische constructies
Nominale diameter (d1) | 1,2 mm |
Lengte (l1) | 20 mm |
Kopdiameter | 2,2 mm |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Oppervlakte | Blank |
Aantal per pallet | 5000000 st |
Koptype | Samengedrukte kop |