Tweetaktmotorolie TRIATHLON®
Tweetaktmotorolie TRIATHLON
MOTOROLIE-2TAKT-1L
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor het maken van tweetaktmengsels
- Bij een mengverhouding van 1:50, afhankelijk van de specificaties van de fabrikant, zijn voldoende vermogensreserves beschikbaar, waardoor de schadelijke uitstoot van uitlaatgassen aanzienlijk wordt verminderd. Smeermiddeladditieven zorgen voor een optimale werking van de motor en een effectieve corrosiebescherming.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt bij het verlenen van deze service geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Hoogwaardige tweetaktmotorolie met een hoogaandeel additieven, gedeeltelijk synthetisch en zelf mengend.
Bijzonder geschikt voor gebruik in luchtgekoelde
en hoogbelaste tweetaktmotoren
Bijzonder weinig rookontwikkeling. Ook geschikt voor
aparte smering (Autolube-systemen).
Actieve smeeradditieven zorgen voor
optimale werking van de motor en effectieve
bescherming tegen corrosie.
Mengverhouding toepassen volgens de
instructies fabrikant.
Prestatieniveau: API TC/JASO FD/
ISO-L-EGD
Datasheets(X)
Bewezen de beste te zijn in luchtgekoelde, hoog belastbare tweetaktmotoren. Ook zeer geschikt voor afzonderlijke smering (Autolube-systemen).
- 100 ml is voldoende voor 5 liter kant-en-klaar tweetaktmengsel (1:50)
- 1 liter: De doseereenheid op de houder kan worden gebruikt om de gewenste hoeveelheid gebruiksklare tweetaktbrandstof te doseren
Inhoud | 1 l |
Olietype | Deels synthetisch |
Viscositeitsklasse | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor motorolie | 0 - Niet van toepassing |
Aanbevolen toepassingsgebieden voor motorolie | API TC, JASO FD, ISO-L-EGD |
Houdbaarheid vanaf productie | 36 maanden |
Dichtheid | 0,875 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 15 °C |
Vloeipunt | -24 °C |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 36 maanden / koele en droge ruimte |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!