Tuimelplug W-KD-TB met ring, afdichtring van hypalon en zeskantmoer, verzinkt staal
Parapluplug W-KD-TB
ANKER-W-KD-TB-55-M8X100
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Volledig voorgemonteerd
- De tuimelplug zet zichzelf vast in de ondergrond
- Met de draaibare draadstang kan elk bevestigingspunt afzonderlijk worden afgesteld, bijv. bij het maken van een helling
Vaste waterblussystemen vanaf M8
Datasheets(X)
- Voor VdS-conforme bevestiging van leidingen, tot DN 50. Draadeind beveiligd tegen onbedoeld uittrekken
- Voor het monteren van sprinklerleidingen, bevestigingsdwarsdragers, ventilatiekanalen, hangende montage, voedings- en verlichtingsrails
- Maximale puntbelasting op trapeziumplaatplafonds met buizen = 0,8 kN/andere bevestigingen = 1,0 kN
Ankerdiameter | 8 mm |
Ankerlengte | 100 mm |
Gatdiameter in bouwdeel (d bouw) | 9 mm |
Uitvoering | Met ring , pakking en zeskantmoer |
Nominale boordiameter (d 0) | 22 mm |
Schroefdraaddiameter (d schr) | 8 mm |
Maximale bevestigingshoogte (d a) | 55 mm |
Materiaal | Staal |
Minimale diepte holle ruimte (h) | 75 mm |
Materiaal afdichtingsring | Hypalon |
Oppervlakte | Verzinkt |
Draadtype | Metrisch draad |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!