Tuimelplug W-KDH met ring en zeskantmoer, verzinkt staal
Parapluplug W-KD
ANKER-W-KD-55-M8X100
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met een grote en variabele effectieve lengte
- Volledig voorgemonteerd
- De tuimelplug vergrendelt zich in de ondergrond
- Met de draaibare draadstang kan elk bevestigingspunt afzonderlijk worden afgesteld, bijv. bij het maken van een helling
Datasheets(X)
- Voor bevestigingen in holle wanden, holle plafonds, hangende plafonds en diverse sandwichelementen
- Maximale puntbelasting op trapeziumplaatplafonds met buizen = 0,8 kN/andere bevestigingen = 1,0 kN
Ankerdiameter | 8 mm |
Ankerlengte | 100 mm |
Gatdiameter in bouwdeel (d bouw) | 9 mm |
Uitvoering | Met ring en moer |
Nominale boordiameter (d 0) | 20 mm |
Schroefdraaddiameter (d schr) | 8 mm |
Maximale bevestigingshoogte (d a) | 55 mm |
Materiaal | Staal |
Minimale diepte holle ruimte (h) | 75 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Draadtype | Metrisch draad |
Ankerdiameter [mm] | M5 | M6 | M8 | ||
Prestatiegegevens | |||||
Breekwaarden van anker | Er wordt geen rekening gehouden met de belastbaarheid van het oppervlak | Fbreak [kN] | 51) | 6,31) | 131) |
Haak type W-KDH 0.8 buigt omhoog | Haak type W-KDH 1.0 buigt omhoog | Haak type W-KDH 2.2 buigt omhoog | |||
1) Gebroken draadstang of defect van het kantelelement |
Schroefdraad ∅ | dthr. [mm] | M5 | M6 | M8 |
Karakteristieke waarden | ||||
Nominale boor ∅ | ddrl. [mm] | 15 | 17 | 20 |
Gat ∅ in onderdeel | dcon [mm] | 6 | 7 | 9 |
Minimale diepte holle ruimte | h [mm] | 70 | 75 | 75 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!