Trekkerset 18-delig voor poelies met trillingsdempers
Assortiment trekkers voor poelie
TREKKERSET VOOR POELIES-TRLDMPR 18DLG
Art.-nr. 1952007045
EAN 4099618651236
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geschikt voor symmetrische en asymmetrische spaakafstand door gebruik als trekker met twee of drie kaken
- Drie verschillende sets kaken zorgen voor een brede dekking
- De trekker grijpt aan in de buurt van de polienaaf
- Voorzichtige verwijdering zonder beschadiging van het trillingsdemperelement
- Voordeel ten opzichte van conventionele trekkers, die aangrijpen op de buitendiameter van de poelie
Leveringsomvang:
- 1 aandrijfspindel M16x1,5
- 1 spindel 1/2 inch, M16x1,25
- 1 traverse met drie kaken
- 1 traverse met twee kaken
- 4 drukbouten (vier lengtes)
- 1 drukelement
- 1 set standaardkaken, 3-delig
- 1 set extra dunne kaken, 3-delig
- 1 set laterale kaken, 3-delig
Datasheets(X)
- Voor BMW, Chrysler, Ford, Mazda, Toyota, Jeep, Mercedes, Mitsubishi en andere
- Kan worden gebruikt bij Europese, Aziatische en Amerikaanse voertuigen met poelies met spaken
| Aantal stuks | 18 st | 
| Materiaal | Gereedschapsstaal | 
| Productgewicht (per stuk) | 2200,000 g |