Trekkerhuls Voor gereedschap voor compactlagers
Trekkerhuls voor gereedschapsset wiellagers
WIELLAGERGER-PERSHUIS-VOOR-COMPACT-LAGER
Art.-nr. 1952005736
EAN 4099618055010
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Werkt in combinatie met Würth wiellagergereedschap 1952003370 en 1952003390 voor het trekken van compacte wiellagers
- De geoptimaliseerde trekkerhuls heeft een versterkte dwarsstang en is sterk genoeg om ook stijf vastgelopen wiellagers te demonteren
- Ook heeft hij twee tegenoverliggende vensters, zodat u in de huls kunt kijken en het proces kunt volgen
- Hierdoor kan de demontage als het nodig is worden onderbroken en kunnen de onderdelen opnieuw worden uitgelijnd
Datasheets(X)
Min. diameter | 167 mm |
Max. diameter | 178 mm |
Min./max. diameter | 167-178 mm |
Productgewicht (per stuk) | 5417,000 g |
Buitendiameter | 178 mm |