Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Trekker met kleine stang

Wisser
HNDWISSER-BLAUW

Art.-nr. 0891350660

EAN 5705020712531

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Trekker met kleine stang

Art.-nr. 0891350660
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
Uiterst hygiënische handtrekker met zachte, flexibele rubberen lip.

Spatscherm


De hygiënische integratie van het scharnier zorgt voor robuustheid en effectieve bescherming tegen spray



Langere levensduur


De verlengde behuizing vermindert slijtage aan de uiteinden van de rubberen lip voor een betere duurzaamheid en efficiëntie.



Met ergonomische aluminium handgreep


Ook geschikt voor gladde vloeren



Gebruikte grondstoffen conform FDA-richtlijnen


  • Ook geschikt voor gebruik in levensmiddelenverwerkende bedrijven

  • Halal


Hygiënisch ontwerp voor eenvoudige reiniging en onderhoud


  • Gladde en afgeronde oppervlakken voor betere hygiëne en eenvoudigere reiniging

  • Vaatwasmachinebestendig (max. 93 °C)

  • Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf (max. 121°С)


Volledig geverfd en verkrijgbaar in 5 verschillende kleuren


Verschillende kleuren verminderen het risico op kruisbesmetting



Vrij van ftalaat

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg de technische datasheet.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor snelle en eenvoudige verwijdering van vloeistof en deeltjes op alle gladde oppervlakken, zoals tafels, machines en gladde vloeren.

Kleur

Blauw

Materiaal

TPE/polypropyleen

Lengte

245 mm

Breedte

50 mm

Hoogte

104 mm

Productgewicht (per stuk)

230,000 g

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 100 °C

Min./max. temperatuurbereik levensmiddelen

-20 tot 50 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie