Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Trekker, driearmig, dubbele haak

Driearmige trekker, dubbele haak
POELIETREKKER-UIT-3ARMIG-SPNW160MM

Art.-nr. 0714523161
EAN 4024835926249

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De tweezijdig toepasbare brede of smalle haakeinden klemmen zich automatisch vast.

Hoe groter de trekkracht, des te steviger worden de armen vastgeklemd.


Dit maakt het uittrekproces extra veilig.



De tweezijdig toepasbare haakeinden kunnen worden gewisseld, afhankelijk van de toepassing.


Brede haakeinden voor het veilig verwijderen van onderdelen en smalle haakeinden voor toepassingen bij weinig ruimte.



De brede haakeinden zijn voorzien van een 8 mm brede sleuf


Schijven en kettingwielen kunnen ook worden verwijderd met M8-bouten.



Dwarsstuk en haken matrijsgesmeed



Spindeloppervlak gehard door gasnitrocarboneren



De precisiegefreesde voeten haken betrouwbaar en materiaalvriendelijk achter de los te trekken onderdelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Externe spanwijdte (A)

160 mm

Spandiepte (B)

130 mm

Spindellengte

170 mm

Aantal armen

3 st

Haakbreedte (smalle eind) (D1)

20 mm

Haakbreedte (brede eind) (D2)

24 mm

Haakneuslengte (E)

13 mm

Haakneusdikte (F)

3 mm

Maximaal trekgewicht (t max)

7,5 t

Draadafmeting

M18 x 1,5

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie