Trekhendel ST/A100
Trekgreep ST/A100, diameter 30 mm
DEURGREEP-A2-ST/A100-MAT-400MM
Art.-nr. 0687845204
EAN 4048539228935
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De eindkappen zijn op de stang gedrukt en afgeschuind, waardoor er geen zichtbaar effect op het uiterlijk is
- Bevestiging is individueel of in paren
Montagesets, beschermende rozetten en binnendeurbeslag moeten afzonderlijk worden besteld.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Geschikt voor kunststof, aluminium, houten en glazen deuren.
![]() | |
Geschikt voor | Houten deuren, Kunststof deuren, Aluminium deuren, Glazen deuren |
Materiaal | RVS AISI 304 |
Glansniveau | Mat |
Lengte (L) | 400 mm |
Diameter (Ø) | 30 mm |
Asmaat (A) | 300 mm |
Afstand midden van sokkel - einde van greep (B) | 50 mm |
Sokkeldiameter | 25 mm |
Sokkelhoogte | 46 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Hoek | 90 graden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!