Trappenbouwschroef met houtschroefdraad
Staal verzinkt houtschroefdraad AW
SHR-TRAPPENBOUW-AW40-(A2K)-10X90
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d) | 10 mm |
Lengte (l) | 90 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 55 mm |
Kopdiameter (dh) | 27,5 mm |
Kophoogte (k) | 4,0 mm |
Interne aandrijving | AW 40 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Koptype | Platkop |
Draadtype | Houtdraad |
Uitvoering | Grote kop |
Vorm van de punt | Vlak |