Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Trapezium mes, zwart

MES-TRAPEZIUM-ZWART

Art.-nr. 071566 022

EAN 4065233091825

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Trapezium mes, zwart

Art.-nr. 071566 022

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Extreem scherp mes voor nauwkeurige sneden
  • Vlijmscherpe snijkant dankzij scherpe snijhoek en optimaal staal

  • Glijdt snel en gemakkelijk door het materiaal

  • Ideaal voor papier, film en dunne materialen

  • Kan veilig worden opgeborgen in de praktische schuifdispenser
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Bladlengte

61 mm

Zwaardbreedte

18,7 mm

Dikte van lemmet

0,65 mm

Materiaal

Koolstofstaal

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tapijtmes met slanke, zeer robuuste metalen handgreep

MES-TAPIJT-VERWISSELBAAR

Geschikt voor verschillende snijdiepten
x 1 st
2C veiligheidsmes met automatische volledige mesterugtrekking en een bimetalen mes

MES-VEILIGHEID-M.MES-L170MM

x 1 st
Universeel 2-delig tapijtmes

MES-TAPIJT-VERSTELBAAR-M.MES-L170MM

Met drie stopposities en een volledig intrekbaar bimetalen mes.
x 1 st
3C veiligheidsmes

AUTOMATIK-ZELFONTSPANNER-VEILIGHEIDSMES

Met volledig automatisch inschuiven van het mes na het snijden.
Tapijtmes Met vast blad en snelwisselbevestiging

CARPEKNFE-ALUHNDL-SHEATH-SHORT

x 1 st
Tapijtmes Met vast blad en snelwisselbevestiging

CARPEKNFE-ALUHNDL-SHEATH-LONG

x 1 st
Mes met trapeziumvormige kling met 1/4 inch magnetische bitopname en draadstripper

KLAPMES-TRAPEZMES-M.BITOPNAME