Transparante eenpolige spanningzoeker
Eenpolige spanningzoeker transparant
SPANNINGZOEKER-120-250V
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Volledige veiligheidsisolatie
- Made in Germany
Conform DIN VDE 0680-6:1977-04
Datasheets(X)
Dikte van snijrand x breedte van snijrand | 0,5 x 3 mm |
Bladlengte | 65 mm |
Lengte | 140 mm |
Uitvoering | Met bevestigingsklem |
Weergave | Gloeilamp |
Min./max. spanningsbereik AC | 120-250 V AC |
Schutzart IP | 0 - Niet van toepassing |
Beschermingscategorie overvoltage | CAT III/300 V |
Werkstoff | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal handgreep | SAN |
Materiaal schroevendraaierkling | C60-staal |
Oppervlak van het schroevendraaierblad | Verzinkt |
Kleur | Transparant, Rood |