Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Topline XL schuifdeurbeslag

Schuifdeurbeslag TopLine XL
SLIDDRFITT-TOPLINE-XL-2T-60KG-18-30MM

Art.-nr. 0684706000
EAN 4062856709670
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Schuifdeurbeslag boven aan de kast voor overlaydeuren met maximaal loopcomfort
  • Indrukwekkend gebruiksgemak: Eenvoudig openen, zacht sluiten, minimaal geluid. De lopers blijven in stilte bewegen, zelfs als de schuifdeuren langere tijd niet in gebruik zijn geweest

  • Elegante clipmontage: Kasten van vloer tot plafond zonder zichtbare schroeven

  • Handig in gebruik: Open intuïtief de middelste deur naar rechts en links

  • Innovatieve vloerstaande bescherming: De deuren kunnen op de vloer worden neergezet zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het beschadigen van de deuren. De onderste geleiderconponenten glijden dan automatisch omhoog

  • Perfecte aanpassing van de overlay: Stel de overlay van de deur zonder gereedschap in met de deur gesloten – voor direct zichtbare resultaten

  • Eenvoudig in hoogte verstelbaar: Vanaf de voorzijde met gesloten deuren of vanaf de zijkant in geval van minimale speling tot het plafond

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Slaapkamerkasten, kantoorkasten, kledingkasten

Handleiding

Voor grootformaat schuifdeurkasten van vloer tot plafond.

Materiaal deur

Hout

Inbouwvariant

Coating

Geschikt voor maximaal deurgewicht

60 kg

Geschikt voor deurenaantal

2

Geschikt voor minimale deurdikte

18 mm

Geschikt voor maximale deurdikte

30 mm

Geschikt voor min./max. deurdikte

18-30 mm

Geschikt voor minimale deurbreedte

600 mm

Geschikt voor maximale deurbreedte

2000 mm

Geschikt voor min./max. deurbreedte

600-2000 mm

Geschikt voor maximale deurhoogte

3000 mm

Hoogteaanpassing

+/- 3 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Topline XL dempingsset

TB-SOFTCL-SCHUIFDEURB-TOPL-XL-30-80KG-2T

De deuren worden zacht geremd dankzij de geavanceerde dempingstechnologie, wat ook betekent dat de openingsweerstand zeer laag is
x 1 st
Topline XL-schuifset

TB-RAILSET-SLIDDRFITT-TOPLINE-XL-4000MM

Snelle en eenvoudige montage dankzij de innovatieve cliptechnologie
x 1 st