Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Topline XL dempingsset

Dempingsset TopLine XL
TB-SOFTCL-SCHUIFDEURB-TOPL-XL-30-80KG-2T

Art.-nr. 0684706011
EAN 4062856709588

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De deuren worden zacht geremd dankzij de geavanceerde dempingstechnologie, wat ook betekent dat de openingsweerstand zeer laag is
  • Demping bij sluiten en openen: Bij een 2-deurs set worden beide schuifdeuren gedempt in zowel de sluit- als de openingsrichting

  • Demping van de middelste deur: De 3-deursset bevat ook demping voor de middelste schuifdeur waarmee deze naar links en rechts kan worden geopend

  • Synchroonbediening: De 4-deurs set bevat een synchronisatieregeling, die tegelijkertijd de middendeuren voor opent

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Voor plaatsing en bevestiging in de bovenste rail.

Geschikt voor minimaal deurgewicht

30 kg

Geschikt voor maximaal deurgewicht

80 kg

Geschikt voor min./max. deurgewicht

30-80 kg

Geschikt voor deurenaantal

2

Geschikt voor minimale deurbreedte

600 mm

Geschikt voor maximale deurbreedte

2000 mm

Geschikt voor min./max. deurbreedte

600-2000 mm

Geschikt voor maximale deurhoogte

3000 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie