Tool set for bushes and bearings small 29 pcs
Tool set for bushes and bearings small 29 pcs
GEREEDSCHAPSET BUSSEN-LAGERS KLEIN 29DLG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Veelzijdig werken
- Ideaal voor het aanbrengen en verwijderen van lagers, bussen, moffen, afdichtringen en asafdichtingen
- Mechanische gereedschapsset of kan optioneel worden gebruikt met hydraulisch systeem
- Wordt gebruikt op voertuigen, werkplaatspersen, C-beugels, bankschroeven etc.
- Voordelig alternatief voor voertuigspecifieke drukstuksets
Optimaal gebruik van de bus
- Bussen kunnen mechanisch worden verwerkt voor een optimale aanpassing aan de taak
- Hoge dimensionale dekking van de diameter van de mof in stappen van 2 mm
- Stapelbaar voor lange en korte componenten
Slimme spillen
- Extra lang (450 mm) en hoge treksterkte
- Minimale wrijving door geïntegreerd druklager
Leveringsomvang
- 10x drukbussen met kijkvenster, AD24 x ID14 tot AD42 x ID 32 mm
- 6x busbevestigingsplaten
- 2x spindels, 1x M10 en 1x M12
- 2x centreerbussen met druklagers
- 4x drukmoeren, 2x M10 en 2x M12
Niet combineren met andere systemen.
Datasheets(X)
Aanbrengen en verwijderen van lagers, bussen, moffen, afdichtringen en asafdichtingen.
- Smeer de spindels vóór het eerste gebruik om overbelasting en ongewenst uitrekken of breken van materiaal te voorkomen
- Controleer altijd de kracht die op de aandrijving wordt uitgeoefend met een momentsleutel
Aantal stuks in assortiment of set (10) | 24 st |
Oppervlakte (20) | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal (30) | Gereedschapsstaal |
Productgewicht (per stuk) (40) | 16000.000 g |