Toebehoren, masterset 27-delig voor accuplatform
Universele adapterset voor heftafel
ADAPTERSET VOOR HEF PLATFORM MET M8-M10
Art.-nr. 1952006115
EAN 4065746799881
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Veilige positionering
- Voor de bevestiging van de accu op het accuplatform
- De onderdelen garanderen nauwkeurige bevestiging, waarbij rekening wordt gehouden met de specificaties van de fabrikant en de verschillende accumodellen die beschikbaar zijn voor elektrische voertuigen
Flexibele positionering
- Dankzij sleufgaten in de basis kan de positie op het platform eenvoudig worden aangepast
- De steunvoetsteunen zijn in hoogte verstelbaar en hebben een schroefdraad om de rubberen steunen in te schroeven
Leveringsomvang:
- 6 x steunvoetjes met M8- en M10-bevestigingsbouten
- 3 x verbindingsbeugels, lengte 300 mm
- 6 x elk verlengstukken voor rubberen steunen MT M8 x FT M8 en MT M10 x FT M8
- 6 x rubberen steunen, MT M8
Datasheets(X)
Productgewicht (per stuk) (10) | 18650,000 g |