Set timinggereedschap geschikt voor BMW 1.6 N40, N45 en N45T
Timinggereedschap set BMW N40/N45/N45T 12-dlg
TIMINGGER.SET V BMW 1.6 N40, N45 EN N45T
Art.-nr.
1952005260
EAN 4046777595642
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.

Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
7-delig
Productinformatie
Datasheets(X)
Toepassingsgebied
BMW
1-serie (E81/82/87/88), 3-serie (E46), 3-serie (E90/91/92/93)
Aandrijving
1.6
Productgewicht (per stuk) | 3690 g |
Hoogte | 87 mm |
Lengte | 377 mm |
Breedte | 270 mm |