Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Thermisch papier Voor digitale tachografen

Thermisch papier voor digitale tachografen
THERMOPAPIER-V-DIGITALE-TACHOGRAAF L8M

Art.-nr. 0850100301
EAN 4065746412810
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Thermisch papier van hoge kwaliteit overeenkomstig EG-voorschrift 432/2004, bijlage 1B



Kernloze wikkeling om de binnenkant van de tachograaf te beschermen en extra afval te voorkomen



Markering op het uiteinde van de rol op de laatste 50 cm



Elke rol is afzonderlijk afgedicht in een speciale film



Onder normale opslagomstandigheden kan het papier 10 jaar worden gelezen en afgedrukt



Hoge weerstand tegen:


  • Warmte

  • Vocht

  • Licht

  • Water

  • Olie

  • Benzine en diesel

  • Vet

  • Weekmaker

  • Alcohol

  • Reinigings- en onderhoudsmiddelen


Voordelen van thermisch papier van Würth:


  • Een drukpapier voor alle goedgekeurde digitale tachografen

  • Goedgekeurd door diverse fabrikanten van bedrijfsvoertuigen en bewakingsapparatuur
Goedgekeurd voor digitale tachografen:
Siemens VDOe1: 84
Actiae2: 25
30
29
Smar-Tach STD
Smar-Tach STD II
Smar-Tach ADR
Stoneridgee5: 0002SE 5000
Eskone1: 200EFAS-3
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Goedgekeurd voor digitale tachografen:


  • Siemens VDO: el:84, DTCO 1381

  • Actia: E2:25, 30, 29, Smar-Tach STD, Smar-Tach STD II, Smar-Tach ADR

  • Stoneridge: e5:0002, SE5000

  • Eskon: el:200, EFAS-3

Breedte

57 mm

Lengte

8 m

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie