Testsnoeren met testpunten
Meetsnoer met testpunt
MEETSNOERENSET-MET-TESTPUNT-HAAKS
Art.-nr. 0715531004
EAN 4052703561414
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor metingen op krappe meetpunten, met contactdoos voor alle steekconnectoren van 4 mm
- Kabellengte: 250 mm, totale lengte: 300 mm
- <50 V
Siliconensnoeren = temperatuurbestendigheid, continu tot 150 °C – kortstondig tot 250 °C en zodoende geschikt voor gebruik in motorruimte als PVC-snoeren (bestand tegen temperaturen tot 70 °C). Zeer flexibel en bestand tegen knikken bij lage temperaturen dankzij koperdraad uit meerdere strengen.
Datasheets(X)
| Lengte | 300 mm | 
| Aansluitbusdiameter | 4 mm | 
| Maximale nominale spanning | 50 V AC/DC |