Testpunt voor voertuigen voor testsnoeren
Testpunt voertuig voor testsnoer
MEETNAALDEN-1000V-20A-CATII
Art.-nr. 0715531001
EAN 4052703561360
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Naaldvormige testpunten gemaakt van verenstaal, geschikt om contact te maken met dichte steekconnectoren vanaf de achterkant (kabelingang) via de kabeltule of krimpkous, zodat testen mogelijk wordt terwijl de kabels zijn aangesloten of in gebruik zijn.
- Nominale spanning 1000 V, CAT III, 10 A
Datasheets(X)
Aansluitbusdiameter | 4 mm |
Maximale nominale stroom | 10 A |
Maximale nominale spanning | 1000 V AC/DC |
Beschermingscategorie overvoltage | CAT II/1000 V |