Testkoffer met lasermeter voor asreferentiemeting 49-delig
Asreferentiemeter met lasersysteem 49-dlg
DIAG. WIEL UITLIJNGER.SET NAAF, SCHOKBR.
Art.-nr. 1952006630
EAN 4056807273600
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor het bepalen van kromtrekking, vervorming of verbuiging van ascomponenten zoals schokdempers, wielnaven, draagarmen, enz.
- De lasercomponenten in de set maken het mogelijk om de waarde voor camber en/of sporing van de as die vóór de reparatie zijn vastgesteld, nauwkeurig weer in te stellen na vervanging van onderdelen van de stuurinrichting, zoals het spoorstangeind, de spoorstang en de axiaalkoppeling
Leveringsomvang
- Set van 4 maten bevestigingsmoeren voor het referentiepunt van plat staal, met 4 stuks van elke maat (M12×1,25/M12×1,5/M10×1,25/M10×1,5)
- Set van 4 maten wielbouten met 4 stuks van elke maat (M12×1,25/M12×1,5/M14×1,25/M14×1,5)
- 1 liniaal voor hoogte-instelling
- 1 hoekprobe
- 1 schaal voor diepteregeling
- 2 referentiepunten van plat staal
- 1 bevestiging voor liniaal
- 1 bevestiging voor sensor
- 2 bevestigingen voor meetgereedschap, sikkelvormig
- 4 conische sluitringen (M12 en M14, 2 stuks van elk)
- 2 laseraanwijzer met houder voor bevestiging van meetgereedschap
Het gereedschap is geen vervanging van de asmeting! In de meeste gevallen is deze methode echter voldoende om een perfecte asfunctie te garanderen. Voorwaarde: Het voertuig was koersvast voorafgaand aan de reparatie en er was geen onregelmatige bandenslijtage.
Datasheets(X)
- Set voor asmeting
Aantal stuks in assortiment of set (10) | 49 st |
Materiaal (20) | Gereedschapsstaal |
Productgewicht (per stuk) (40) | 3880,000 g |