Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Terugslagvrije hamer met nylon slagvlakken

Terugslagvrije hamer met nylon kop
HAMER-TERUGSLAGVRIJ-D40MM

Art.-nr. 071572 54

EAN 4066443111242

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Terugslagvrije hamer met nylon slagvlakken

Art.-nr. 071572 54
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
Hamer met ergonomische houten handgreep en verwisselbare slagkoppen

Terugslagvrije slag, vermindert de spanning op verbindingen


  • Uitstekende slagkenmerken en hoge duurzaamheid van de slagkoppen gemaakt van speciaal nylon met maximale sterkte

  • Extreem hoge slagkracht met terugslagvrije eigenschappen om de spanning op de verbindingen te verminderen door de vertraagde impact van de stalen kogeltjes in de kop, waardoor terugslag wordt voorkomen zonder verlies van kracht

  • Hoge terugslagdemping door de optimale verhouding van de massa van de stalen kogeltjes tot de kopmassa en de dempende eigenschappen van de nylon slagvlakken

  • Trillingsarm en geluidsarm met terugslagdemping in vergelijking met stalen hamers


Hoogste kwaliteit uit Duitsland


  • Geïntegreerde beschermhuls voor de handgreep op de kop voor meer bescherming en een langere levensduur

  • Optimale hantering dankzij de hoogwaardige, trillingsgedempte, ergonomisch gevormde houten handgreep

  • Langdurig gebruik mogelijk omdat de slagkoppen als vervangingsonderdelen verkrijgbaar zijn en eenvoudig kunnen worden verwisseld
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor het positioneren en verbinden van werkstukken in een bankschroef, voor de verwerking van plaatmetaal, voor assemblage- en reparatiewerkzaamheden in de automobiel- of bedrijfsvoertuigensector, steigers, richtwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden en de bouw van fabrieken.

Diameter hamerinzet (Ø)

40 mm

Materiaal lange handgreep

Hout

Materiaal behuizing

Staal

Materiaal inzetstuk hamerkop

Nylon

Lengte

355 mm

Reserveonderdelen voor dit product:
Slagkop Voor hamers zonder terugslag

SLAGKOP-HAM-TERUGSLGVRIJ-071572 54-D40MM

x 2 st