Terrassteun
Terrasdrager, Buzon
VLOERDRAGER PB3 - 90 TOT 145MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voorzien van inwendige afvoer, een afvoeropening in de basis en een afvoer onder de basis.
Grote kopdiameter van 170 mm
- Groot oppervlak, verbeterde lastverdeling
- Stabiele ondergrond
Verstelbare hoogte
- Traploos instelbaar
- Een veiligheidsgroef voorkomt onbedoeld losdraaien (afstelsleutel, accessoire)
Materiaal
- Bestand tegen UV-straling, zeezout, chemicaliën
- Temperaturen: -30°C tot +90°C
- Materiaaldikte van 3 tot 4,5 mm
- Gemaakt van recyclebaar polypropyleencopolymeer.
Vereiste hoeveelheid
Voor een rooster van 40 x 60 cm zijn circa 5 steunen/m2 nodig
Datasheets(X)
Dragers voor buitenterrassen
- Zwembadranden
- Dakterrassen
- Balkons en binnenplaatsen
- Paden
- Waterpartijen
- Verlichte vloer
Geschikt voor: Hout, steen, keramiek, composietmateriaal, metaal, glasvezel enz.
Staat op alle stabiele bodemplaten, inclusief isolatiematerialen.
Materiaal | Polypropyleen - PP |
Minimale/maximale hoogte | 90-145 mm |
Draagvermogen | 672 kg |
Maximale hoogte | 145 mm |
Diameter | 19,7 cm |
Kleur | Zwart |
Kopdiameter | 170 mm |
Voetdiameter | 197 mm |
Minimale hoogte | 90 mm |
Type | WSL PB 01 | WSL PB-1 | WSL PB-2 | WSL PB-3 | WSL PB-4 | ||
In hoogte verstelbaar van/tot mm | 28 - 42 | 42 - 60 | 60 - 90 | 90 - 145 | 145 - 245 | ||
Kop-Dm | 170 mm oppervlak = 227 cm² | ||||||
Basis-DM | 197 mm oppervlak = 305 cm² | ||||||
Draagvermogen in N | Positie | Op hoogte mm | 42 | 60 | 90 | 145 | 245 |
Volledig oppervlak van de kop | 1/1 | 3579 | 6099 | 7110 | 6728 | 6413 | |
Eén helft van de kop | 1/2 | 2231 | 3370 | 4029 | 4756 | 4815 | |
Eén kwart van de kop | 1/4 | 1454 | 2350 | 2231 | 2516 | 5436 | |
Hellingcorrectie 0-5% | WSL BC-PH-5 | De vermelde waarden van het draagvermogen zijn aanbevolen waarden voor houten dekconstructies. Het draagvermogen tot aan breuk van de terrasdragers is veel hoger. De terrasdragers zijn niet geschikt voor het ondersteunen van machines of apparatuur die kunnen trillen. De last moet worden ontworpen volgens de statische vereisten. | |||||
Hoogte mm | 12 | ||||||
Basis-Dm mm | 205 | ||||||
Balksteun | WSL-clip 5 | ||||||
Hoogte mm | 34 | ||||||
Lengte mm | 125 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!