Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Terrassteun

Terrasdrager, Buzon
VLOERDRAGER PB01 - 28 TOT 42MM

Art.-nr. 090777742
EAN 4053479692371

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het exact uitlijnen van onderbouw op de gewenste hoogte. Water stroomt snel door de open verbindingen en de bekleding wordt continu van onderaf geventileerd.

Voorzien van inwendige afvoer, een afvoeropening in de basis en een afvoer onder de basis.



Grote kopdiameter van 170 mm


  • Groot oppervlak, verbeterde lastverdeling

  • Stabiele ondergrond


Verstelbare hoogte


  • Traploos instelbaar

  • Een veiligheidsgroef voorkomt onbedoeld losdraaien (afstelsleutel, accessoire)


Materiaal


  • Bestand tegen UV-straling, zeezout, chemicaliën

  • Temperaturen: -30°C tot +90°C

  • Materiaaldikte van 3 tot 4,5 mm

  • Gemaakt van recyclebaar polypropyleencopolymeer.


Vereiste hoeveelheid


Voor een rooster van 40 x 60 cm zijn circa 5 steunen/m2 nodig

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Dragers voor buitenterrassen


  • Zwembadranden

  • Dakterrassen

  • Balkons en binnenplaatsen

  • Paden

  • Waterpartijen

  • Verlichte vloer


Geschikt voor: Hout, steen, keramiek, composietmateriaal, metaal, glasvezel enz.


Staat op alle stabiele bodemplaten, inclusief isolatiematerialen.

Materiaal

Polypropyleen - PP

Minimale/maximale hoogte

28-42 mm

Draagvermogen

357 kg

Maximale hoogte

42 mm

Diameter

19,7 cm

Kleur

Zwart

Kopdiameter

170 mm

Voetdiameter

197 mm

Minimale hoogte

28 mm

Type WSL PB 01WSL PB-1WSL PB-2WSL PB-3WSL PB-4
In hoogte verstelbaar van/tot mm 28 - 4242 - 6060 - 9090 - 145145 - 245
Kop-Dm 170 mm oppervlak = 227 cm²
Basis-DM 197 mm oppervlak = 305 cm²
Draagvermogen in NPositieOp hoogte mm426090145245
Volledig oppervlak van de kop1/1 35796099711067286413
Eén helft van de kop1/2 22313370402947564815
Eén kwart van de kop1/4 14542350223125165436
Hellingcorrectie 0-5% WSL BC-PH-5De vermelde waarden van het draagvermogen zijn aanbevolen waarden voor houten dekconstructies. Het draagvermogen tot aan breuk van de terrasdragers is veel hoger. De terrasdragers zijn niet geschikt voor het ondersteunen van machines of apparatuur die kunnen trillen. De last moet worden ontworpen volgens de statische vereisten.
Hoogte mm 12
Basis-Dm mm 205
Balksteun WSL-clip 5
Hoogte mm 34
Lengte mm 125
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Stelsleutel

WÜRTH SLEUTEL T.B.V. HOOGTESTELLER

Voor hoogteverstelling van terrassteun
x 1 st
Houtklem 5

BALKENSTEUNKIT TERRASSENBOUW

Wordt gebruikt voor het bevestigen van steunbalken bij het maken van houten dekvloeren
x 24 st
Voegkruis

WURTH TEGELKRUIS-PP-2,0MM

Voor het vastklemmen op terrasdragers bij het maken van dekvloeren van stenen platen
x 120 st
Voegkruis

WURTH TEGELKRUIS-PP-4,5MM

Voor het vastklemmen op terrasdragers bij het maken van dekvloeren van stenen platen
x 120 st
Verlengstuk voor terrasdrager

TUSSENSTUK TBV VLOERDRAGER

x 24 st