Telescopische aluminium stang met watertoevoer Slangaansluiting 1/2 tot 3/4 inch
WASBORSTEL-STEEL-TELESCOPE-ALU-160-278CM
Art.-nr. 0891350104
EAN 4011231824996
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Flexibel afstelbaar op lengtes van 1.600 tot 2.780 cm
- Gemaakt van aluminium met robuust, slagvast en gemakkelijk vast te pakken kunststof voor comfortabel en functioneel gebruik.
- De stang kan tot een druk van 6 bar worden gebruikt.
Datasheets(X)
Materiaal | Aluminium |
Lengte | 1600 mm |
Maximale lengte | 2780 mm |
Minimale lengte | 1600 mm |
Hoogte | 31 mm |
Diameter | 31 mm |
Uitvoering | Met watercirculatie |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 50 °C |
Maximale druk | 6 bar |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!