Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Telescoopstok Met beveiliging

Telescoopstang met veiligheidsvoorziening
VERLENGSTOK-VERFROLLER-ALU-L165-295CM

Art.-nr. 0693012238

EAN 4065746742474

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Telescoopstok Met beveiliging

Art.-nr. 0693012238
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
Hoogwaardige telescopische verlengstok met vergrendelplug voor verfrolbeugel

Veilig werken


  • De verfrolbeugel kan worden vastgezet met de meegeleverde borgpen


Extreem hoge stabiliteit


  • De buis bestaat uit dikwandig aluminium, wat betekent dat hij stabiel blijft, ook wanneer hij is uitgeschoven


Hoge houdkracht


  • De conus heeft extra klinknagels voor hoge bevestigingskrachten


Slipt niet


  • De ergonomische kunststof handgreep voorkomt slippen tijdens het werk
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Minimale lengte

1650 mm

Maximale lengte

2950 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ZEBRA slip-in bracket

SLPINBRKT-ROLL-2C-D8MM-W250MM

Maximum quality slip-in bracket made of zinc-plated steel
x 1 st
Verfrolbeugel

VERFROLBEUGEL-D8MM-B250-270MM

Hoogwaardige verfrolbeugel gemaakt van verzinkt staal
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verfroller DW ECONOMY Met verfrolbeugel voor dispersie- en wandverven

VERFROLLER-ECO-MET-BEUGEL-D6MM-B180MM

Voordelig geprijsde polyester Vestan-verfroller inclusief verfrolbeugel voor eenvoudig werken
x 1 st
Verfroller DW ECONOMY Met verfrolbeugel voor dispersie- en wandverven

VERFROLLER-ECO-MET-BEUGEL-D6MM-B250MM

Voordelig geprijsde polyester Vestan-verfroller inclusief verfrolbeugel voor eenvoudig werken