Telefoontang Gemaakt van geïsoleerd kunststof
PLATBEKTANG-KUNSTSTOF-220MM
Art.-nr. 071401 606
EAN 4065746471381
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verkleint het gevaar van kortsluitingen dankzij het volledig uit kunststof bestaand ontwerp
- Comfortabel werken dankzij de 2-componentenhandgrepen met hun zachte antislipzone
- Robuuste tangvorm door het met glasvezel versterkte kunststof
- Klasse C, toepassingsgebied tot -40 °C
Datasheets(X)
Lengte (L) | 220 mm |
Bekkenlengte | 75 mm |
Bekkenbreedte | 32 mm |
Dikte bekkenpunten | 5 mm |
Breedte bekkenpunten | 10 mm |
Normering | 60900 |
Bekontwerp | Rechte vorm, Fijne groeven |
Productgewicht (per stuk) | 143,500 g |
Materiaal | Glasvezelversterkt kunststof |
Materiaal handgreep | TPE (rubber) |
ISO | 0 - Niet van toepassing |