Telecommunicatiemodule Kast gevaarlijke stoffen, type 90
Telecommunicatiemodule kast gevaarlijke stoffen type 90
TB-COMMUNICATIEMOD-VEILIGHEIDSKAST-TYP90
Art.-nr. 0957801906
EAN 4065746510165
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor het doorsturen van alarmmeldingen van de kast via een spraakoproep of sms
- Alleen in combinatie met kast gevaarlijke stoffen type 90 voor oplaadbare batterijen
- Een potentiaalvrij schakelcontact is geïntegreerd in de kasten voor gevaarlijke materialen voor oplaadbare batterijen en is gratis inbegrepen in de leveringsomvang: Transmissie van een ongedifferentieerd groepsalarm naar een continu bemand controlecentrum/controlekamer (hoeft niet afzonderlijk te worden besteld).
- De telecommunicatiemodule dient als een factureerbare, vrijwillige uitbreiding: Transmissie van een ongedifferentieerd groepsalarm naar maximaal 5 verschillende mobiele telefoonnummers (maandelijkse kosten in rekening gebracht op de geleverde SIM-kaart of op de eigen SIM-kaart van de gebruiker). Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt als de klant niet de optie van een controlecentrum met continu personeel heeft.
- Kan worden aangesloten op het potentiaalvrije schakelcontact (kan ook achteraf worden aangebracht)
- Bijzonder geschikt voor bedrijven of faciliteiten zonder interne controlecentra
- Vijf vrij programmeerbare telefoonnummers
- Vrij configureerbare sms-tekst
Productinformatie
Datasheets(X)
Materiaal | Aluminium / ABS / PC / TPE |