Tegellijnlaser FLL11
Tegellijnlaser FLL11
LIJNLASER-FLL11
Art.-nr. 0714640112
EAN 4045989815258
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Praktisch en eenvoudig te gebruiken met één druk op de knop: druk eenmaal op de knop en de laser projecteert één lijn van een kruis, druk nogmaals op de knop om de andere lijn te activeren
De vorm maakt het mogelijk om tegels onder het apparaat te leggen
Met instelbare voet en libel voor het positioneren van het apparaat op oneffen oppervlakken
Inhoud:
- Tegellijnlaser FLL11
 - Veiligheidsbril voor het aflezen van de laser
 - Rode lijn
 
Datasheets(X)
Voor het leggen van tegels, natuurstenen platen, houten vloeren, tapijt, enz. en voor het uitlijnen van binnenmuren
Lasercategorie  | 2  | 
Reikwijdte zonder ontvanger  | 10 m  | 
Lengte  | 230 mm  | 
Breedte  | 130 mm  | 
Hoogte  | 50 mm  | 
Beschermklasse IP  | 0 - Niet van toepassing  | 
Accu/Batterijtype  | AlMn  | 
Accu/Batterij levensduur  | 16 uur als alle laserstralen actief zijn  |