Tecmator RP
Boor- en inpersmachine, Tecmator RP
TECMATOR RP-6 SPINDEL-52/5,5
Art.-nr. F146135844
EAN 9003012993552
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met 6-spilboorkop, eenvoudig te vervangen met spansleutel
- Perslucht tweehandsbediening voor snel en veilig werken
- Boor verwisselen via boorkop of via optionele snelspanboorkop
Leveringsomvang:
- 1x Tecmator RP
- 1x gebruiksaanwijzing
- 1x 6-spilboorkop inclusief boor en spantang (1x ∅ 35 mm, 2x ∅ 10 mm)
- 1x inpersmatrijs voor scharnieren Nexis en Tiomos
- 1x gereedschapsset met: 1x steeksleutel maat 10, 1x steeksleutel maat 13/17, 1x binnenzeskantsleutel 2,5 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 1x vetspuit
- 1x afstandsstuk, 600 mm
- 2x kantelaanslag met klemhendel
- 1x werkblad
Levertijd: 24 werkdagen
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale spanning | 230 V AC |
Ingangsvermogen | 1,5 kW |
Lengte tafelpoot | 0,60 m |
Breedte tafelsteun | 0,40 m |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!