Tapijtmes Met vast blad en snelwisselbevestiging
CARPEKNFE-ALUHNDL-SHEATH-LONG
Art.-nr. 071566 216
EAN 4099618307072
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gepolijste aluminium handgreep
- Inclusief houder
Datasheets(X)
Lengte | 320 mm |
Uitvoering | Uitgerust |
Zwaardbreedte | 19 mm |
Bladlengte | 190 mm |
Dikte van lemmet | 0,7 mm |
Lengte van de snijkant | 180 mm |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!