Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Tapeind met inschroefeind ≈ 1,25 d DIN 939, RVS A4, blank

DIN 939 blank roestvast staal A4
TAPEIND-DIN939-A4/70-M12X50

Art.-nr. 027712 50
EAN 4024835129404
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M12

Lengte (l1)

50 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2)

30 mm

Schroefdraadlengte 2 (metrische draad) (l3)

15 mm

Materiaal

RVS A4

Sterkteklasse

70

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Zonder kop

Soort aandrijving

Zonder aandrijving

Interne aandrijving

0 - Niet van toepassing

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1,75 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Schachtdiameter

12 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie