Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Tapeind met inschroefeind ≈ 1 d

DIN 938 staal 8.8 verzinkt dikke-laag gepassiv.
TAPEIND-DIN939-8.8-(VZD)-M6X16

Art.-nr. 447816 16

EAN 4061338874813

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tapeind met inschroefeind ≈ 1 d

Art.-nr. 447816 16

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 938 staal 8.8 verzinkt dikke-laag gepassiveerd (VZD)

Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.



Overzicht van voordelen:



  • Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C

  • Thermisch bestendig tot 120 °C

  • Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

16 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2)

18 mm

Schroefdraadlengte 2 (metrische draad) (l3)

7,5 mm

Normering

DIN 939

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Verzinkt dikkelaag gepassiveerd

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Zonder kop

Soort aandrijving

Zonder aandrijving

Interne aandrijving

0 - Niet van toepassing

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schachtdiameter

6 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie