Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Tape van zuiver aluminium

Zuiver aluminium tape, PE-folie
PLAKBA-ALU-50MMX50M

Art.-nr. 0874100340
EAN 4049557702285

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor vastkleven van snijvlakken van isolatiesystemen die zijn bekleed met aluminium. Voor isolatie tegen warme en koude temperaturen. Voor afdichten en afdekken van pijpen, luchtkanalen en airconditioningkanalen, evenals afdichting van containers en pijpen bij laswerk met beschermgas.
  • Bouwmateriaal klasse A2, onbrandbaar (op metalen oppervlakken)

  • Bouwmateriaal klasse B1, vlamvertragend (op vlamvertragende, met aluminium beklede mineraalvezelproducten)

  • Gemakkelijk van de kleeflaag te verwijderen schutlaag

  • Afscheurbaar met de hand

  • Hittebestendig

  • Uv-bestendig
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor vastkleven van snijvlakken van isolatiesystemen die zijn bekleed met aluminium. Voor isolatie tegen warme en koude temperaturen. Voor afdichten en afdekken van pijpen, luchtkanalen en airconditioningkanalen, evenals afdichting van containers en pijpen bij laswerk met beschermgas.

Materiaal drager

Aluminiumfolie

Scheidingslaag

PE-folie

Lijmbasis

Polyacrylaat

Dikte

0,065 mm

Kleur

Zilverkleurig

Breedte

50 mm

Lengte

50 m

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 140 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 40 °C

Brandklasse

A2/B1 - Niet-ontvlambaar

Voorwaarde brandklasse

A2 = op metalen ondergrond/B1 = minimaal op moeilijk ontvlambaar mineraalvezelproducten met aluminiumcoating

Min. kleefkracht bij 25 mm

15 N

Max. breukrek

5 %

Siliconenvrij

Nee

Vochtbestendigheid

Onder voorwaarden

UV-bestendig

Ja

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

ruimte die droog en stofvrij is, beschermd tegen zonlicht en andere warmtebronnen, ca. 20 °C, 50% vochtigheid

Vrij van lood (< 0,1%)

Ja

Vrij van tin (< 0,1%)

Ja

SVHC volgens REACH < 0,1%

Ja

Vrij van gechloreerde paraffinen (< 0,1%)

Ja

Oplosmiddelvrij (< 1%)

Ja

Vrij van koolwaterstofweekmakers (< 0,1%)

Ja

Vrij van gehalogeneerde blaasmiddelen (< 0,1%)

Ja

Vrij van hexabroomcyclododecaan (< 0,1%)

Ja

Vrij van afvalkorrels van banden

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie