Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Tape

Tape, 0,13 mm
TAPE-ISOGEENGRIJS-30MMX20MX0,13MM

Art.-nr. 0874100011

EAN 4024835712446

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tape

Art.-nr. 0874100011

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor overgangsverbinding van leidingisolatie en bundelen en beschermen van de isolatie bij leidingadapters en -verbindingen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal drager

PVC

Lijmbasis

Natuurrubber

Dikte

0,13 mm

Kleur

IsogeenGrijs

Breedte

30 mm

Lengte

20 m

Min./max. temperatuurbestendigheid

-18 tot 90 °C

Minimale verwerkingstemperatuur

-10 °C

Kleefkracht bij 10 mm

2,6 N

Breukrek

215 %

UV-bestendig

Nee

Vochtbestendigheid

Ja

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

ruimte die droog en stofvrij is, beschermd tegen zonlicht en andere warmtebronnen, ca. 20 °C, 50% vochtigheid

Vrij van lood (< 0,1%)

Ja

Vrij van tin (< 0,1%)

Ja

SVHC volgens REACH < 0,1%

Ja

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Oplosmiddelvrij (< 1%)

Ja

Vrij van koolwaterstofweekmakers (< 0,1%)

Ja

Vrij van gehalogeneerde blaasmiddelen (< 0,1%)

Ja

Vrij van hexabroomcyclododecaan (< 0,1%)

Ja

Vrij van afvalkorrels van banden

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie