Tandveerring
DIN 6798 staal verzinkt V
TANDVEERRING-DIN6798-V-(A2K)-D13,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Normering | DIN 6798 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | V |
Uitvoering | Verborgen |
Geschikt voor draad | M12 |
Binnendiameter (d1) | 13 mm |
Buitendiameter (d2) | 20,5 mm |