Tandveerring DIN 6798, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K). Met buitenvertanding
DIN 6798 staal verzinkt vorm A
TANDVEERRING-DIN6798-A-(A2K)-D3,7
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Geschikt voor draad | M3,5 |
Binnendiameter (d1) | 3,7 mm |
Buitendiameter (d2) | 7 mm |
Hoogte (h1) | 1,5 mm |
Dikte (s1) | 0,5 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Vorm | A |
Uitvoering | Met buitenvertanding |
DIN | 6798 |